Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta-Batterie 4906 Mignon 1,5 Volt AA


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10021281
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     10021281
EAN/GTIN:
     4008496810321
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta-Batterie 4906 Mignon 1,5 Volt AA Blister-Packung 4 Stueck
Weitere Informationen:
Höhe:
50,5 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Nettogewicht:
95,2 g
VPE:
Blister 4 Stück
HTN:
118417
IFC-Bezeichnung:
LR6
Zellengröße:
AA (Mignon)
Zellentyp:
Konsumer
System:
AIMn
Spannung:
1,5 Volt
Hersteller:
Varta
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, Varta, Vatra-Batterie, Mignon, 1,5 Volt, AIMn, AA
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,11*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 2,24*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,58*
€ 2,37*
2 Tage
2417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 3,88*
Lager 334
16
1
pro Blister
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,43*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 6,43*
€ 7,65
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 5,70*
€ 6,78
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 5,39*
€ 6,41
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 4,91*
€ 5,84
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 4,78*
€ 5,69
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 4,39*
€ 5,22
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 1,0975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 121 414
ab € 3,29*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.