Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Hülle Jewel Case, 10 Stück, schwarz/transparent Q-CONNECT KF02209


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CD-Hülle Jewel Case, 10 Stück, schwarz/transparent Q-CONNECT KF02209
CD-Hülle Jewel Case, 10 Stück, schwarz/transparent Q-CONNECT KF02209
CD-Hülle Jewel Case, 10 Stück, schwarz/transparent Q-CONNECT KF02209
Artikel-Nr.:
     639-510033
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02209
EAN/GTIN:
     8714413007113
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Q-Connect CD-Boxen Standard - Hardbox für 1 CD/DVD, transparent/schwarz, Packung mit • Ausführung Hardbox für 1 CD/DVD • Farbe transparent/schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
140
Farbe:
schwarz/transparent
Höhe:
11
Tiefe:
124
Werkstoff:
Kunststoff
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, DVD-Box, cd/dvd hülle schwarz, dvd hülle, dvd hülle schwarz, Aufbewahrungen für Datenträger, CD/DVD - Ablageprodukte, CD/DVD - Hüllen, DVD/CD - Ablageprodukte, DVD/CD - Hüllen, DVDs, Datenträgerablagen, Leerhüllen für CDs, DVDs, Ablagen für Datenträger
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,33*
€ 6,84*
9 Tage
114
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,35*
€ 6,90*
Lager 639
114
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,07*
€ 9,02*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.