Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Hüllen Jewel Case transparent/schwarz VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CD-Hüllen Jewel Case transparent/schwarz VE=10 Stück
CD-Hüllen Jewel Case transparent/schwarz VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF02209
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF02209
EAN/GTIN:
     5706002022099
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • Leerhüllen zur Aufbewahrung von CDs/DVDs
  • Aus Kunststoff
  • Farbe: transparent/schwarz.
Weitere Informationen:
Aufbewahrungsart:
Hülle
Bruttogewicht:
0.6400 kg
Farbe:
transparent/schwarz
Farbname:
transparent/schwarz
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, DVD-Box, cd/dvd hülle schwarz, dvd hülle, dvd hülle schwarz, Ablage, Archivierungshülle, CD, CD-Ablage, CD-Archivierungshülle, CD-Schutzhülle, CDAblage, CDArchivierungshülle, CDSchutzhülle, DVD, DVD-Ablage, DVD-Schutzhülle, DVD-Tasche, DVD-Träger, DVDAblage, DVDSchutzhülle, DVDTasche, DVDTräger, Schutzhülle, Tasche, Träger
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,42*
€ 6,81*
Lager 467
80
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,45*
€ 6,87*
3 Tage
80
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,39*
€ 8,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.