Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzradierer für 184401, 4 Stück, weiß FABER CASTELL 183996


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzradierer für 184401, 4 Stück, weiß FABER CASTELL 183996
Ersatzradierer für 184401, 4 Stück, weiß FABER CASTELL 183996
Ersatzradierer für 184401, 4 Stück, weiß FABER CASTELL 183996
Ersatzradierer für 184401, 4 Stück, weiß FABER CASTELL 183996
Artikel-Nr.:
     639-503127
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     183996
EAN/GTIN:
     6933256612465
Suchbegriffe:
Radiermine Radierstift
Radierstrang Radierstift
Kunststoffradierer
Schaumradierer
Ersatzradierer Eraser Pen · Werkstoff: Kunststoff · Produktverwendung: Bleistifte · Verwendung für Zeichnungsträger: Papier · Ersatzeinsatz für Eraser Pen · Material der Schiebemanschette: - · Typbezeichnung des Motivs: - · Farbe: weiß · Größe (B x H x L): 6 x 6 x 30 mm
Weitere Informationen:
Breite:
6
Farbe:
weiß
Höhe:
6
Länge:
30 mm
Länge [in mm]:
30
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: radiermine radierstift, 1230024008, SB FABER CASTELL, ERSATZRADIERER, ERSATZRADIERSTRANG, 183996, Ersatzradierstrang weißFABER CASTELL 183996
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,01*
€ 1,88*
Lager 639
nicht lagernd
5
€ 4,99*
ab € 1,03*
€ 1,91*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 1,07*
€ 1,98*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 2,00*
1
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,55*
Sonstiges
Faber-Castell
184401
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.