Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibhilfe Sattler Grip A7 KUM 406.00.22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibhilfe Sattler Grip A7 KUM 406.00.22
Schreibhilfe Sattler Grip A7 KUM 406.00.22
Schreibhilfe Sattler Grip A7 KUM 406.00.22
Artikel-Nr.:
     639-468456
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     406.00.22
EAN/GTIN:
     4064900044249
Suchbegriffe:
Schreibhilfe
kum schreibhilfe
schreibhilfe
Die Schreibhilfe Sattler Grip unterstützt eine korrekte und entspannte Stifthaltung bei Kindern, die gerade das Schreiben lernen oder noch Schwierigkeiten mit der Feinmotorik haben. Die Schreibhilfe wird einfach auf gängige dicke und dünne (Bunt-)Stifte oder Pinsel gesteckt und ist für Linkshänder wie Rechtshänder gleichermaßen nutzbar. Durch das weiche Material wird übermäßiger Druck beim Schreiben abgefedert. So einfach benutzen Sie den KUM Sattler Grip: - Für Linkshänder und Rechtshänder - Aufstecken: Die aufgedruckte Stiftspitze auf dem Sattler Grip zeigt immer zur Spitze des Stiftes - Daumen platzieren: Linkshänder auf Griffmulde "L", Rechtshänder auf "R" - Zeigefinger platzieren: Auf zweiter Griffmulde - Mittelfinger platzieren: Auf Noppenfeld "M" zwischen den zwei Griffmulden
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Noppen
Farbe:
sortiert
Länge:
40
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: Sattler, Grip, A7, KUM, 406.00.22
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
545
€ 5,49*
ab € 0,83*
€ 1,73*
10 Tage
549
€ 5,87*
ab € 0,85*
€ 1,82*
Lager 639
545
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,89*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.