| |
|
| Artikel-Nr.: 639-468081 Herst.-Nr.: 208.13.29 EAN/GTIN: 4064900119367 |
| |
|
| | |
| Geometriedreieck flexibel 16cm KUM 2081329 262 Softie Flex TB Geometriedreieck flexibel 16cm Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Länge der Hypotenuse: | 16 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 45° 16cm, zeichen dreieck, zeichendreieck 45°, Dreieck, KUM, flexibel, Softie Flex, sortiert, mit Tuschenoppen, ohne Griff, Hypotenuse 160mm, 420165 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,48* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 0,89* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|