| |
|
| Artikel-Nr.: 639-436366020 Herst.-Nr.: 582100.067 EAN/GTIN: 4009406822298 |
| |
|
| | |
| Die Stabkerze in bordeaux von D-LUX MARBLE ist eine elegante und stilvolle Ergänzung für Ihr Zuhause. Mit einer Höhe von 270mm und einer Breite von 22mm ist diese Kerze perfekt für verschiedene Dekorationszwecke geeignet. Die bordeauxfarbene Stabkerze ist vielseitig einsetzbar und sorgt für eine gemütliche Atmosphäre in jedem Raum. Weitere Informationen: | | Breite: | 22 | Farbe: | bordeaux | Höhe: | 270 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 16,58976* | € 23,96976* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 18,92928* | € 27,27936* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,57744* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|