Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, 440+100x590+80mm, 150 Stück, braun PACK'N POST 30117416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche, 440+100x590+80mm, 150 Stück, braun PACK'N POST 30117416
Versandtasche, 440+100x590+80mm, 150 Stück, braun PACK'N POST 30117416
Versandtasche, 440+100x590+80mm, 150 Stück, braun PACK'N POST 30117416
Versandtasche, 440+100x590+80mm, 150 Stück, braun PACK'N POST 30117416
Versandtasche, 440+100x590+80mm, 150 Stück, braun PACK'N POST 30117416
Artikel-Nr.:
     639-430968
Hersteller:
     PACK'N POST
Herst.-Nr.:
     30117416
EAN/GTIN:
     4003928533779
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
eCommerce Faltentasche Größe 440+100x590+80 mm (B x F x L + K), Papier FSC, min. 70% recycled braun 110g. - Spietzboden + Seitenfalte. Karton mit 150 St.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
110
Format des Umschlages:
440 x 590 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 65,91*
€ 84,75*
€ 5,95*
ab € 64,97*
€ 86,63*
€ 5,50*
ab € 67,53*
€ 89,01*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 68,72*
€ 89,02*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 77,15*
€ 99,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30117410
ab € 50,01*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30117414
ab € 59,26*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30117415
ab € 60,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.