Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, 175x255+50mm, 100 Stück, weiß DOCUCARE 2FSDC370001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche, 175x255+50mm, 100 Stück, weiß DOCUCARE 2FSDC370001
Versandtasche, 175x255+50mm, 100 Stück, weiß DOCUCARE 2FSDC370001
Versandtasche, 175x255+50mm, 100 Stück, weiß DOCUCARE 2FSDC370001
Versandtasche, 175x255+50mm, 100 Stück, weiß DOCUCARE 2FSDC370001
Artikel-Nr.:
     639-430896
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     2FSDC370001
EAN/GTIN:
     4009445370019
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Folienversandtaschen 175x255 + 50 mm Lasche, außen weiß, innen schwarz, Kuriertaschen mit permanentem Hotmeltverschluss, Lasche auf kurze Seite selbstklebend, Taschen für den Versand,
Weitere Informationen:
Breite:
175
Farbe:
weiß/schwarz
Fenster vorhanden:
false
Höhe:
225
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,49*
ab € 6,44*
€ 9,51*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,18*
€ 10,51*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.