Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle C6 ohne Fenster, Selbstklebung, 75g/m², grau, 1000 Stück MAILMEDIA 30005397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefhülle C6 ohne Fenster, Selbstklebung, 75g/m², grau, 1000 Stück MAILMEDIA 30005397
Briefhülle C6 ohne Fenster, Selbstklebung, 75g/m², grau, 1000 Stück MAILMEDIA 30005397
Briefhülle C6 ohne Fenster, Selbstklebung, 75g/m², grau, 1000 Stück MAILMEDIA 30005397
Briefhülle C6 ohne Fenster, Selbstklebung, 75g/m², grau, 1000 Stück MAILMEDIA 30005397
Briefhülle C6 ohne Fenster, Selbstklebung, 75g/m², grau, 1000 Stück MAILMEDIA 30005397
Briefhülle C6 ohne Fenster, Selbstklebung, 75g/m², grau, 1000 Stück MAILMEDIA 30005397
Artikel-Nr.:
     639-430871010
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005397
EAN/GTIN:
     4003928213732
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag. Format: C6. Größe: 162 x 114 mm (B x H). Recycling grau. Selbstklebend. Ohne Fenster. Papiergewicht: 75 g/m².
Weitere Informationen:
Breite:
162
Farbe:
grau
Fenster vorhanden:
false
Flächenmasse des Papiers:
75
Format des Umschlages:
C6
Höhe:
114
Innendruck vorhanden:
false
Seidenfutter vorhanden:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,93*
€ 19,36*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,31*
€ 19,36*
1 Tag
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,37*
€ 19,89*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 13,81*
€ 19,93*
Lager 639
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 24,23*
€ 32,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30005351
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.