Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Briefumschläge 30005397 C6 sk oF gr 1.000 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/924/a010924e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/924/a010924e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327035880
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005397
EAN/GTIN:
     4003928213732
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Briefumschlag DIN C6 162 x 114 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 75g/m² grau 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C6
Maße:
162 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
75
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
grau
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle dl sk 75g grau, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,90*
€ 19,28*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,38*
€ 19,28*
1 Tag
9
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,37*
€ 19,79*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,00*
€ 20,10*
1 Tag
9
pro Stück
€ 4,99*
ab € 24,15*
€ 32,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30005351
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.