Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang mit Fenster, Revelope®, 90g/m², weiß, 100 Stück PROFESSIONAL 30051785


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefhülle DIN lang mit Fenster, Revelope®, 90g/m², weiß, 100 Stück PROFESSIONAL 30051785
Briefhülle DIN lang mit Fenster, Revelope®, 90g/m², weiß, 100 Stück PROFESSIONAL 30051785
Briefhülle DIN lang mit Fenster, Revelope®, 90g/m², weiß, 100 Stück PROFESSIONAL 30051785
Briefhülle DIN lang mit Fenster, Revelope®, 90g/m², weiß, 100 Stück PROFESSIONAL 30051785
Briefhülle DIN lang mit Fenster, Revelope®, 90g/m², weiß, 100 Stück PROFESSIONAL 30051785
Briefhülle DIN lang mit Fenster, Revelope®, 90g/m², weiß, 100 Stück PROFESSIONAL 30051785
Artikel-Nr.:
     639-430848
Hersteller:
     PROFESSIONAL
Herst.-Nr.:
     30051785
EAN/GTIN:
     4003928014896
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Professional. Verschlusstechnik mit ultra-starker Klebkraft. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 225 x 112 mm. Farbe: weiß. Ausführung: Revelope®, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: FSC®-zertifiziertes Papier, 90 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: Packung mit 100 Umschlägen. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Breite:
225
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
true
Flächenmasse des Papiers:
90
Format des Umschlages:
Kompakt/Kuvertier
Höhe:
112
Innendruck vorhanden:
true
Seidenfutter vorhanden:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 11,66*
Lager 639
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,10*
€ 11,71*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,58*
€ 11,75*
2 Tage
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,79*
€ 12,58*
6 Tage
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,98*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051774
ab € 2,70*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051789
ab € 7,51*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051783
ab € 2,81*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051816
ab € 7,67*
Ähnlich
BlessOF
30051817
ab € 7,43*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30053105
ab € 0,0797*
Ähnlich
BlessOF
30051798
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.