Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Briefumschlag 30053105 C5 mF ws 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/590/a010590a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/590/a010590a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327060801
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30053105
EAN/GTIN:
     4003928749835
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Professional Versandtasche DIN C5 229 x 162 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 90g/m² hochweiß
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Maße:
229 x 162 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
hochweiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,08*
€ 0,1593*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 39,16*
€ 49,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 46,82*
€ 56,43*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,53*
€ 63,33*
10 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 61,35*
€ 81,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,1593*
€ 0,1896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,131*
€ 0,156
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,123*
€ 0,146
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,107*
€ 0,127
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1048*
€ 0,1247
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,08*
€ 0,095
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051783
ab € 2,80*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051774
ab € 2,70*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051789
ab € 7,53*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051785
ab € 7,58*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051817
ab € 7,42*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051816
ab € 7,63*
Ähnlich
BlessOF
30051798
ab € 18,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.