Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz für Versandkarton Tablet 10", 230x165mm COLOMPAC 30004021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz für Versandkarton Tablet 10", 230x165mm COLOMPAC 30004021
Einsatz für Versandkarton Tablet 10", 230x165mm COLOMPAC 30004021
Einsatz für Versandkarton Tablet 10", 230x165mm COLOMPAC 30004021
Einsatz für Versandkarton Tablet 10", 230x165mm COLOMPAC 30004021
Einsatz für Versandkarton Tablet 10", 230x165mm COLOMPAC 30004021
Artikel-Nr.:
     639-430825
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30004021
EAN/GTIN:
     4033657963080
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung
Geeignet für den Versand von Tablet bis 10" und empfindlichen elektronischen Bauteilen. Schlag- und stoßressistente Konstruktion. Integriertes Kabel- und Zubehörfach. Wiederschließbar durch Steckverschluss. Nutzbares Innenmaß: 230 x 165 mm. Einleger für Herstellernr. 30043594 - Artikel PBS Nr. 430823.
Weitere Informationen:
Breite:
230
Farbe:
braun
Höhe:
165
Weitere Suchbegriffe: fixierverpackung colompac, fixier verpackungen, FT140.003, 30004021, CP 140.003, 430825, VERSANDVERPACKUNG, VERSANDVERPACKUNG ZUM WICKELN, RETURNBOX, Stanzkartons, Transportkartons, Transportschachteln, Versandschachteln, Faltschachteln
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,44*
100
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,60*
1 Tag
7
1
€ 5,49*
ab € 1,5117*
€ 2,5317*
Lager 639
7
1
€ 4,99*
ab € 1,89*
€ 3,13*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.