| |
|
| Artikel-Nr.: 424-1281403 Herst.-Nr.: FT 140.003 EAN/GTIN: 4251684716176 |
| |
|
| | |
| Spannfolien-Tablett "Medium" Colompac FT 140.003 10"-Tablett / 230 x 165 x 42 Außenmaß: 380 x 300 mm (flachliegend) Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Ausstattung: Fixier-Spannfolie Auflagefläche: 230 x 165 mm (Innenmaß) Einlage ohne Umkarton Passender Umkarton: Art. 7196604 Verwendung: Tablett bis 10" Zoll Die braune Kartoneinlage ist geeignet für den Versand von Tablets (10 Zoll) und empfindlichen elektronischen Bauteilen. In Kombination mit Art. 7196604 können Sie ganz gezielt ein Tablet bis zu einer Größe von 10 Zoll versenden. Durch die integrierte Spannfolie werden diese Artikel in der Versandeinheit fixiert. Weitere Informationen: | | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Innen | Form: | Fixtray | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Länge: | 38.00 | Breite: | 30.00 | Höhe: | 1.60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 424 | 13 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,94* | € 1,46* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,93* | € 1,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,5117* | € 2,5517* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,89* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 146,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 424 | | Versand: Lager 424 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|