Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Innendruck, C5, 90g/m², Selbstklebend, 500 Stück, weiß MAILMEDIA 30006882


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Versandtasche mit Innendruck, C5, 90g/m², Selbstklebend, 500 Stück, weiß MAILMEDIA 30006882
Versandtasche mit Innendruck, C5, 90g/m², Selbstklebend, 500 Stück, weiß MAILMEDIA 30006882
Versandtasche mit Innendruck, C5, 90g/m², Selbstklebend, 500 Stück, weiß MAILMEDIA 30006882
Versandtasche mit Innendruck, C5, 90g/m², Selbstklebend, 500 Stück, weiß MAILMEDIA 30006882
Artikel-Nr.:
     639-430753
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30006882
EAN/GTIN:
     4003928351342
Suchbegriffe:
Briefumschlag C5
C5 Briefumschlag
C5 Fensterbriefumschlag
Fensterbriefumschlag C5
Versandtasche. Format C5. Größe: 229 x 162 mm (B x H). Selbstklebend. Ohne Fenster. Offset weiß mit Innendruck. Papiergewicht: 90 g/m².
Weitere Informationen:
Breite:
229
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
90
Format des Umschlages:
C5
Höhe:
162
Verschlusstechnik:
selbstklebend
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen 90g mit fenster haftklebend, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung, Fenstertaschen, Kuverts, Postversandkuverts, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Taschen für den Versand, Briefumschläge
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Karton
€ 5,50*
ab € 16,86*
€ 24,02*
1 Tag
100
pro Karton
€ 5,49*
ab € 19,60*
€ 26,71*
9 Tage
105
pro Karton
€ 5,87*
ab € 19,80*
€ 27,05*
Lager 639
unbekannt
pro Karton
€ 4,99*
ab € 24,40*
€ 33,01*
8 Tage
92
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,29*
€ 41,84*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 33,01*
€ 39,28
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 32,73*
€ 38,95
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 31,93*
€ 38,00
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 30,46*
€ 36,25
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 29,37*
€ 34,95
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 24,40*
€ 29,04
pro Karton
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,0488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30005506
ab € 25,98*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
381410
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.