Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle 229 x 125 mm ohne Fenster, Selbstklebung, 75g/m², weiß, 1000 Stück MAILMEDIA 30005427


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Briefhülle 229 x 125 mm ohne Fenster, Selbstklebung, 75g/m², weiß, 1000 Stück MAILMEDIA 30005427
Briefhülle 229 x 125 mm ohne Fenster, Selbstklebung, 75g/m², weiß, 1000 Stück MAILMEDIA 30005427
Briefhülle 229 x 125 mm ohne Fenster, Selbstklebung, 75g/m², weiß, 1000 Stück MAILMEDIA 30005427
Artikel-Nr.:
     639-430714
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005427
EAN/GTIN:
     4003928207458
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Kompaktbriefumschlag. Größe: 229 x 125 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Selbstklebend. Ohne Fenster. Papiergewicht: 75 g/m².
Weitere Informationen:
Breite:
229
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
false
Flächenmasse des Papiers:
75
Format des Umschlages:
C6/5
Höhe:
125
Innendruck vorhanden:
true
Seidenfutter vorhanden:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
pro Karton
€ 5,49*
ab € 23,40*
€ 31,22*
Lager 639
unbekannt
pro Karton
€ 4,99*
ab € 26,57*
€ 35,28*
pro Karton
€ 5,50*
ab € 25,43*
€ 35,28*
10 Tage
3
pro Karton
€ 5,87*
ab € 27,42*
€ 36,58*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 33,00*
€ 43,94*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 35,28*
€ 41,98
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 34,71*
€ 41,30
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 33,38*
€ 39,72
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 32,61*
€ 38,81
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 30,68*
€ 36,51
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 26,57*
€ 31,62
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02657* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005426
ab € 24,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.