Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Briefumschlag 30005426 229x125mm sk mF ws 1.000 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/029/a007029y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/029/a007029y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327035101
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005426
EAN/GTIN:
     4003928207571
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Briefumschlag Kompakt 229 x 125 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² weiß
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
Kompakt
Maße:
229 x 125 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,06*
€ 33,43*
€ 5,50*
ab € 24,12*
€ 33,43*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 25,03*
€ 34,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 26,75*
€ 35,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,31*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 63000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
211860
ab € 21,04*
Sonstiges
MAILmedia
30006838
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.