| |
|
| Artikel-Nr.: 639-430698 Herst.-Nr.: 30005399 EAN/GTIN: 4003928217709 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag. Format: C6. Größe: 162 x 114 mm (B x H). Offset weiß mit Innendruck. Haftklebend mit Abdeckstreifen. Ohne Fenster. Papiergewicht: 80 g/m². Weitere Informationen: | | Breite: | 162 | Farbe: | weiß | Fenster vorhanden: | false | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Format des Umschlages: | C6 | Höhe: | 114 | Innendruck vorhanden: | true | Seidenfutter vorhanden: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschlag c6 haftklebend weiß 80g, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, 42712598, 217700, 30005399, ELEPA, BRIEFHÜLLE, BRIEFUMSCHLAG, BRIEFKUVERT, Kuverts, Postversandkuverts, Selbstklebende Kuverts und Taschen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 19,80* | € 27,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,12* | € 28,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 22,62* | € 30,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 23,08* | € 30,77* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 25,32* | € 33,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02532* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|