Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Briefumschlag 30005399 C6 oF hk ws 1000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/696/a012696g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/696/a012696g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327053801
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005399
EAN/GTIN:
     4003928217709
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Briefumschlag DIN C6 162 x 114 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 80g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C6
Maße:
162 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
80
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschlag c6 haftklebend weiß 80g, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 20,96*
€ 28,44*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 20,03*
€ 28,45*
1 Tag
17
€ 5,49*
ab € 22,72*
€ 30,49*
9 Tage
18
€ 5,87*
ab € 23,10*
€ 30,96*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 27,91*
€ 37,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,45*
€ 33,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,26*
€ 33,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,25*
€ 32,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,52*
€ 30,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02003* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.