| |
|
| Artikel-Nr.: 639-430665 Herst.-Nr.: 2FVAF000073 EAN/GTIN: 4009445728902 |
| |
|
| | |
| Leichte Luftpolster-Versandtasche aus unbeschichtetem FSC®-Papier mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Mit Trifix-Verschluss. Durch federleichtes Material geringes Eigengewicht und trotzdem absolut sicher. Farbe: braun. Packung mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Aufreißhilfe vorhanden: | false | Ausführung des Füllmaterials: | Luftpolsterfolie | Breite: | 200 | Farbe: | braun | Fenster vorhanden: | false | Gewicht des Papiers: | 11 | Höhe: | 175 | Werkstoff: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Versandtasche, Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolstertasche braun arofol, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Postversandkuverts, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Taschen für den Versand, Versandtaschen, Airbag-Taschen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,45* | € 2,37* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 2,04* | € 3,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|