| |
|
| Artikel-Nr.: 639-428600 Herst.-Nr.: 958815 EAN/GTIN: 4032722958815 |
| |
|
| | |
| Diese klassischen Haftnotizen sind ein Muss für jeden Schreibtisch. Kompakt, handlich und schön verpackt sind diese Haftnotizen in 5 verschiedenen Farben ideal zum Markieren und Notieren. Mit 300 Haftnotizen in 5 verschiedenen Neonfarben. Perfekt für Schule, Arbeit und Zuhause. 2-Fach sortiert Größe: 5 x 1,5 cm Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 300 | Breite: | 50 | Farbe: | sortiert | Höhe: | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz, mini, sortiert, ALLES, FÜR, DIE, SCHULE, 958815 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 13,45728* | € 19,58736* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 15,8368* | € 22,7768* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,84108* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|