| |
|
| Artikel-Nr.: 639-428343 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 954954 EAN/GTIN: 4032722954954 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkugelschreiber mit 5 Tools, 3-Fach sortiert, Für dich und alle, die es praktisch lieben, haben wir jetzt den Alleskönner-Kugelschreiber mit 5 verschiedenen Funktionen! Touchpen, Lineal mit 10 cm Länge, Wasserwaage, Schlitz- und Kreuzschraubendreher und wer hätte es gedacht, er kann auch noch schreiben! All das vereint in einem Kugelschreiber – perfekt auch als Geschenk! Mit auswechselbarer Mine, schwarzschreibend.Artikelmaße inkl. Verpackung 5,9 cm x 1,0 cm x 18,0 cm; Achtung verschluckbare Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | true | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Strichstärke: | M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 36,75645* | € 49,92645* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 39,90945* | € 54,51945* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,66063* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|