Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringhefter, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 542555E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringhefter, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 542555E
Ringhefter, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 542555E
Ringhefter, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 542555E
Ringhefter, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 542555E
Ringhefter, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 542555E
Ringhefter, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 542555E
Ringhefter, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 542555E
Ringhefter, A4, 2-Ring, 15mm, rot EXACOMPTA 542555E
Artikel-Nr.:
     639-427022015
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     542555E
EAN/GTIN:
     3130635425552
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringhefter 2 Ringe 15mm, Colorspan-Karton bedruckt - A4. Dieser Ringhefter besteht aus echtem Colorspan-Karton, einem homogenen, edlen Material, in der Masse gefärbt, glänzend, ohne Zusatz von Kunststoff. Flexibel und strapazierfähig, ist er für den regelmäßigen Gebrauch geeignet. Dank des geringen Gewichts ist er leicht zu transportieren. Perfekter Schutz der Inhalte dank des Verschlusses mit 2 Gummizügen. Keine abgeknickten oder zerknitterten Blätter mehr. Leuchtende Farben, die allen gefallen, sowohl Schülern, als auch Berufstätigen. Format A4, angepasst an die Ablage von Blättern, Prospekthüllen und Registern in A4.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
250
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
rot
Höhe:
320
Material der Kaschierung außen:
Colorspan Karton
Material der Kaschierung innen:
Colorspan Karton
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 2 ringe karton exacompta, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, colo, echter colorspan-karton
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,20*
€ 2,26*
2 Tage
65
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,32*
2 Tage
176
€ 5,49*
ab € 1,30*
€ 2,41*
€ 7,95*
ab € 1,29*
€ 2,47*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,58*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
54375E
ab € 1,53*
Ähnlich
Pagna
20606-03
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.