| |
|
| Artikel-Nr.: 639-424544 Herst.-Nr.: 946867 EAN/GTIN: 4032722946867 |
| |
|
| | |
| Perfekt organisiert - praktische Sticky Notes zum Beschriften in 6 verschiedenen Shapes. Je Set jeweils 100 Blatt in 5 verschiedenen Farben.Artikelmaße inkl. Verpackung 4,5 cm x 4,5 cm x 1,0 cm, im Display. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 10 | Breite: | 45 | Farbe: | sortiert | Höhe: | 45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,91184* | € 16,47192* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 16,33296* | € 23,63304* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,68054* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|