Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freundebuch Delfine, A5, 15x21cm GOLDBUCH 43 203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Freundebuch Delfine, A5, 15x21cm GOLDBUCH 43 203
Freundebuch Delfine, A5, 15x21cm GOLDBUCH 43 203
Freundebuch Delfine, A5, 15x21cm GOLDBUCH 43 203
Artikel-Nr.:
     639-409250203
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     43 203
EAN/GTIN:
     4009835432037
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Das Freundebuch hat das klassische und sehr praktische DIN A5 Format. Auf rund 88 illustrierten Seiten können sich Freundinnen und Freunde eintragen. Zu jedem Eintrag sollte natürlich auch das passende Foto eingeklebt werden - so wird das Freundebuch zu einer tollen Erinnerung in vielen Jahren!
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
88
Breite:
150
Breite [cm]:
15
Farbe:
Delfine
Höhe:
210
Höhe [cm]:
21
Weitere Suchbegriffe: Freundebuch, Poesiealbum, Schulfreundebuch, notiz-buch a5, notiz buch, poesiealbum goldbuch, Delfine, A5, 15x21cm, GOLDBUCH, 43, 203
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 5,96*
€ 9,42*
Lager 639
7
€ 4,99*
ab € 6,22*
€ 9,81*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.