Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gästebuch you & me forever 25x20cm, braun GOLDBUCH 77 765


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gästebuch you & me forever 25x20cm, braun GOLDBUCH 77 765
Gästebuch you & me forever 25x20cm, braun GOLDBUCH 77 765
Gästebuch you & me forever 25x20cm, braun GOLDBUCH 77 765
Artikel-Nr.:
     639-409188
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     77 765
EAN/GTIN:
     4009835777657
Suchbegriffe:
Besucher-Buch
Besucherbuch
Empfangs-Buch
Empfangsbuch
Ein Gästebuch ist immer eine tolle Möglichkeit, damit sich die Gäste persönlich eintragen und schriftlich verewigen können. Der Anlass hierbei kann natürlich total variieren: klassisch bei einer Hochzeit oder rundem Geburtstag, beim Besuch im Museum, für Gäste in einem Hotel oder als Buch in privaten Haushalten. Dieses Gästebuch hat ein Format von 25x20 cm und hat 100 weiße Seiten mit einer Grammatur von 210 g/m².
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
100
Breite [cm]:
25
Farbe:
braun
Höhe [cm]:
20
Typbezeichnung des Motivs:
you & me forever
Weitere Suchbegriffe: Gäste-Buch, Gästebuch, goldbuch gästebuch, besucher buch, you, &, me, forever, 25x20cm, braun, GOLDBUCH, 77, 765
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 12,89*
€ 18,79*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 13,70*
€ 19,83*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.