Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Vario, sortiert HERMA 1779


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Etiketten Vario, sortiert HERMA 1779
Etiketten Vario, sortiert HERMA 1779
Etiketten Vario, sortiert HERMA 1779
Etiketten Vario, sortiert HERMA 1779
Artikel-Nr.:
     639-391787
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inhalt: je 2-3 Blatt, Material: teilweise beglimmert, Display selbstklebende Schuletiketten mit 6 verschiedenen Motiven. Inhalt: je 10 x 1763, 1754, 5512, 5513, 5516, 5519. Präsentiert im Kartondisplay.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
60
Breite:
235
Farbe:
sortiert
Höhe:
90
Tiefe:
180
Weitere Suchbegriffe: herma haft-etiketten, haft etiketten, Schuletikette VARIO 2018 sortiertHERMA 1779
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
840
60
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,90*
€ 1,21*
Lager 639
840
60
pro Karton
€ 4,99*
ab € 1,07*
€ 1,43*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 45,76*
€ 62,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 48,54*
€ 84,15*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,39*
€ 94,04*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Kartons
€ 1,43*
€ 1,70
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 1,39*
€ 1,65
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 1,34*
€ 1,59
pro Karton
ab 30000 Kartons
€ 1,07*
€ 1,27
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 1,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Kartons
Mindestbestellmenge: 60 Kartons ( entspricht € 85,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.