Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-HERMA1779 Herst.-Nr.: 1779 EAN/GTIN: 4008705017794 |
| |
|
| | |
| Display Schuletiketten. Display selbstklebende Schuletiketten mit 6 verschiedenen Motiven. Inhalt: je 10 x 1763, 1754, 5512, 5513, 5516, 5519. Präsentiert im Kartondisplay. Weitere Informationen: | | Breite: | 235 MM | Höhe: | 175 MM | Länge: | 190 mm | Material: | Karton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 60 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,90* | € 1,21* | | | | | 2 Tage | | | 60 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 45,76* | € 62,32* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 48,54* | € 84,15* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,39* | € 94,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|