Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-391444 Herst.-Nr.: 3686 EAN/GTIN: 4008705036863 |
| |
|
| | |
| Verschiedene Symbole werden mit Ostern in Verbindung gebracht. So stehen zum Beispiel auch Küken für Ostern. Die Sticker "Küken im Ei" von HERMA zeigen 19 niedliche Küken wie sie gerade aus ihrem Osterei schlüpfen, sich darin verstecken oder damit spielen. Diese liebevoll gestalteten Aufkleber eignen sich hervorragend zum Dekorieren, Sammeln und Verschenken. Außerdem lassen sich damit Geschenke, Grußkarten, oder Einladungen großartig individualisieren und optisch aufwerten. Die farbenfrohen Sticker aus Papier sind selbstklebend und permanent haftend. Sie überzeugen mit gewohnter HERMA-Qualität und halten sicher und zuverlässig auf glatten, fettfreien Oberflächen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 3 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 60 | Farbe: | bunt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,12* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,77* | € 1,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,41* | | | | Lager 639 | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,08* | € 1,59* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Blätter (ab € 0,36* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|