Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM3686 Herst.-Nr.: 3686 EAN/GTIN: 4008705036863 |
| |
|
| | |
| - Schmuck-Etikett DECOR Küken im Ei
- Sonderform: Küken im Ei
- Anzahl der Motive: 20 Stück
- Werkstoff: Papier
- Größe Trägerblatt (B x H): 84 x 120 mm
- Farbe: bunt
- Anzahl der Blätter je Packung: 3 Blatt
- Anzahl der Etiketten je Packung: 60 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 60 | Blattformat: | 84x120mm | Farbname: | bunt | Marke: | Herma | Material: | Papier | Motiv: | Küken Im Ei | Packungsinhalt: | 3 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Osteretiketten, Ostersticker, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, schmucketiketten herma, schmucketiketten, schmucketikett ostern, Etikett, Facesticker, Gesichtsschmuck, Küken, Oster, Oster-Etikett, OsterEtikett, Ostern, Schmucksticker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,12* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,77* | € 1,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,41* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,59* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Blätter (ab € 0,24* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|