Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-390601360 Herst.-Nr.: 19360 EAN/GTIN: 4008705193603 |
| |
|
| | |
| Bunte DIN A4 Ringbücher aus stabilem Karton, glänzender Farbdruck mit verschiedenen Tiermotiven. Gefräster Rücken, dadurch 100% planliegend. Mit besonderer 4-D-Ring-Mechanik ausgestattet für leichtes Öffnen und Schließen. Mit praktischem Metall-Niederhalter. Rückenbreite 3,5cm. Geeignet für DIN A4 Prospekthüllen, Trennstreifen und Register. Weitere Informationen: | | Breite des Rückens: | 35 | Farbe: | Pferde | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,71* | € 4,56* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,68* | € 4,58* | | | | Lager 639 | | | | 3 | | € 4,99* | ab € 3,09* | € 5,19* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,15* | € 5,29* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,49* | ab € 3,31* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|