Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printer mit Gutschein 1-5 Zeilen COLOP 30N-GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Printer mit Gutschein 1-5 Zeilen COLOP 30N-GS
Printer mit Gutschein 1-5 Zeilen COLOP 30N-GS
Printer mit Gutschein 1-5 Zeilen COLOP 30N-GS
Printer mit Gutschein 1-5 Zeilen COLOP 30N-GS
Artikel-Nr.:
     639-387002
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     30N-GS
EAN/GTIN:
     9004362384700
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Kissenfarbe schwarz, Größenmässig vergleichbar mit Trodat Printy 4912.
Weitere Informationen:
Abmessung der Stempelfläche:
47 x 18 mm
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Stempelkissen austauschbar:
true
max. Anzahl der Druckzeilen:
5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 5,49*
ab € 16,75*
€ 23,95*
Lager 639
29
€ 4,99*
ab € 16,82*
€ 24,06*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107183
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.