Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datumstempel Classic Line COLOP 2160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datumstempel Classic Line COLOP 2160
Datumstempel Classic Line COLOP 2160
Datumstempel Classic Line COLOP 2160
Artikel-Nr.:
     639-386186
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     2160
EAN/GTIN:
     9004362451914
Suchbegriffe:
Datum-Plattenstempel
Datumplattenstempel
Datum-Stempel
Datums-Stempel
Selbstfärbestempel mit Gutschein für eine individuelle Textplatte. Abdruck 41 x 24 mm, Druckfarbe schwarz.
Weitere Informationen:
Abmessung der Stempelfläche:
44x4
Farbe:
schwarz
Höhe der Schrift:
4
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Stempelkissen austauschbar:
true
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Druckzeilen:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 21,66*
€ 30,16*
Lager 639
5
€ 4,99*
ab € 29,55*
€ 40,97*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 52,90*
€ 70,42*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.