Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmappe A4 235mm braun DONAU 2100001-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmappe A4 235mm braun DONAU 2100001-02
Ringmappe A4 235mm braun DONAU 2100001-02
Ringmappe A4 235mm braun DONAU 2100001-02
Ringmappe A4 235mm braun DONAU 2100001-02
Ringmappe A4 235mm braun DONAU 2100001-02
Ringmappe A4 235mm braun DONAU 2100001-02
Ringmappe A4 235mm braun DONAU 2100001-02
Ringmappe A4 235mm braun DONAU 2100001-02
Ringmappe A4 235mm braun DONAU 2100001-02
Ringmappe A4 235mm braun DONAU 2100001-02
Ringmappe A4 235mm braun DONAU 2100001-02
Ringmappe A4 235mm braun DONAU 2100001-02
Ringmappe A4 235mm braun DONAU 2100001-02
Artikel-Nr.:
     639-330345
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     2100001-02
EAN/GTIN:
     9004546491316
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Serie Eco Friendly. Moderne und ökologische Ringmappe aus gemahlenem Naturleder und recycelten Filz-Fasern. Innen mit seitlichem Einsteckfach, Stifteschlaufe und Visitenkartenfach. Format A4, 4 Ringe Durchmesser 25 mm. BxH 23,5x32cm, Rückenbreite 3cm. Außen hellbraunes Leder, innen dunkelgrauer Filz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
Ringmechnik
Breite:
235
Einstecktasche vorhanden:
true
Farbe:
naturbraun
Höhe:
320
Material der Kaschierung außen:
Naturleder
Material der Kaschierung innen:
Filz
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
aus gemahlenem Naturleder und recycelten Filz-Fasern
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 4 ringe leder, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ringmappe, Donau, A4, Eco Friendly, aus Naturleder und Filzfasern, 2100001, 4 Ringe mit 25mm DM, Rückenbreite 3cm, außen hellbraunes Leder, innen dunkelgrauer Filz, Recyclingleder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
15
€ 4,99*
ab € 7,82*
€ 12,11*
2 Tage
15
€ 5,49*
ab € 8,03*
€ 12,43*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.