| |
|
| Artikel-Nr.: 639-330164014 Herst.-Nr.: 7526201-12 EAN/GTIN: 9004546388746 |
| |
|
| | |
| Mit transparent-färbigem gerillten PP Umschlag in angenehmen Farben. Weiße holzfreie Papierqualität 80 g/qm, abgerundete Ecken, die Blätter sind microperforiert für einfaches Rausreißen. Hochwertige, große Metallspirale silber zum problemlosen Umblättern. Farbangaben sind die PP Umschlag-Farben. Blattanzahl: 140 Blatt. Blätter mit 6-fach Ablagelochung. Format: A5. Lineatur: 5 mm kariert. Farbe: orange Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 140 | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung | Ausführung der Lineatur: | kariert | Farbe: | orange | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Lochung: | 6-fach | Papierformat: | A5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a5 kariert 80g, rechenblock a5, rechenblock, Büro-Notizblöcke, Notizblöcke, Spiralblöcke, -hefte, Blöcke |
| | |
| |