Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometriedreieck Flexi ohne Griff, 16cm DONAU 4210003-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometriedreieck Flexi ohne Griff, 16cm DONAU 4210003-00
Geometriedreieck Flexi ohne Griff, 16cm DONAU 4210003-00
Geometriedreieck Flexi ohne Griff, 16cm DONAU 4210003-00
Geometriedreieck Flexi ohne Griff, 16cm DONAU 4210003-00
Geometriedreieck Flexi ohne Griff, 16cm DONAU 4210003-00
Geometriedreieck Flexi ohne Griff, 16cm DONAU 4210003-00
Artikel-Nr.:
     639-330161
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     4210003-00
EAN/GTIN:
     9004546388531
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Aus transparentem, flexiblem Kunststoff. Ausführung: Hypotenuse 160 mm, ohne Griff
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge der Hypotenuse:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck glasklar 16cm, zeichen dreieck, zeichendreieck 45°, Donau Flexi, biegsam, 4210003-00
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8602
€ 5,49*
ab € 0,75*
€ 1,43*
Lager 639
9031
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,68*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.