| |
|
| Artikel-Nr.: 639-322132080 Herst.-Nr.: 6778100-80 EAN/GTIN: 9004546491873 |
| |
|
| | |
| 23x17x6cm, mit Zipp, ovale Form, 1 Innenklappe mit Stifteschlaufen und Halterung für Geomietriedreieck, ungefüllt Weitere Informationen: | | Anzahl der Klappen: | 1 | Breite: | 230 | Farbe: | Wave | Höhe: | 60 | Tiefe: | 170 | Werkstoff: | Polyester | gefüllt: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: federmappe, SCHLAMPERETUI, FAULENZER, 11310371, Zippennal, Zipppennal, Pennal, Federschachtel, mit Zipp, groß, ungefüllt, Donau, Federpennal, oval, ovale Form, 1 Innenklappe mit Stifteschlaufen, diverse Motive und Farben, 23x17x6cm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,07* | € 13,09* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 10,45* | € 14,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|