| |
|
| Artikel-Nr.: 639-322132029 Herst.-Nr.: 6778100-23 EAN/GTIN: 9004546398516 |
| |
|
| | |
| 23x17x6cm, mit Zipp, ovale Form 1 Innenklappe mit Stifteschlaufen ungefüllt, Weitere Informationen: | | Anzahl der Klappen: | 1 | Breite: | 230 | Farbe: | lila | Höhe: | 60 | Tiefe: | 170 | gefüllt: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, Federmappe, Federtasche, Schuletui, Schüleretui, donau schüleretui, federmappe, federmäppchen violett, SCHLAMPERETUI, FAULENZER, Zippennal, Zipppennal, Pennal, Federschachtel, mit Zipp, groß, ungefüllt, Donau, Federpennal, oval, ovale Form, 1 Innenklappe mit Stifteschlaufen, diverse Motive und Farben, 23x17x6cm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,98* | € 14,37* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 10,36* | € 14,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|