Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui klein, oval, Motiv Flower DONAU 6777100-81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui klein, oval, Motiv Flower DONAU 6777100-81
Schüleretui klein, oval, Motiv Flower DONAU 6777100-81
Schüleretui klein, oval, Motiv Flower DONAU 6777100-81
Schüleretui klein, oval, Motiv Flower DONAU 6777100-81
Schüleretui klein, oval, Motiv Flower DONAU 6777100-81
Artikel-Nr.:
     639-322131081
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     6777100-81
EAN/GTIN:
     9004546505983
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
mit Zipp, ovale Form,1 Innenklappe mit Stifteschlaufen,ungefüllt, Material Polyester, BxHxT: 21 x 5,5 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Klappen:
1
Breite:
210
Farbe:
Flower
Höhe:
55
Tiefe:
105
Werkstoff:
Polyester
gefüllt:
false
Weitere Suchbegriffe: donau schüleretui, federmappe, SCHLAMPERETUI, FAULENZER, 11319724, Zippennal, Zipppennal, Pennal, Federschachtel, mit Zipp, klein, ungefüllt, Donau, Federpennal, oval, ovale Form, 1 Innenklappe mit Stifteschlaufen, diverse Motive und Farben, 21x10, 5x5, 5cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
€ 5,49*
ab € 7,75*
€ 11,22*
Lager 639
57
€ 4,99*
ab € 8,42*
€ 12,11*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.