Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui klein Motiv Arrow oval 1-Stock DONAU 6777100-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui klein Motiv Arrow oval 1-Stock DONAU 6777100-70
Schüleretui klein Motiv Arrow oval 1-Stock DONAU 6777100-70
Schüleretui klein Motiv Arrow oval 1-Stock DONAU 6777100-70
Artikel-Nr.:
     639-322131070
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     6777100-70
EAN/GTIN:
     9004546419921
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
Schüleretui klein - mit Zippverschluß, ovale Form, 1 Innenklappe mit Stifteschlaufen, ungefüllt. Größe (BxHxT): 21 x 5,5 x 10,5 cm. Material: Polyester.
Weitere Informationen:
Anzahl der Klappen:
1
Breite:
21
Farbe:
sortiert
Höhe:
5.5
Tiefe:
10.5
Werkstoff:
Polyester
gefüllt:
false
Weitere Suchbegriffe: donau schüleretui, federmappe, SCHLAMPERETUI, FAULENZER, 11262258, Zippennal, Zipppennal, Pennal, Federschachtel, mit Zipp, klein, ungefüllt, Donau, Federpennal, oval, ovale Form, 1 Innenklappe mit Stifteschlaufen, diverse Motive und Farben, 21x10, 5x5, 5cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,18*
€ 6,63*
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 7,54*
€ 10,93*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.