Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner, quart, 150µm, rot DONAU 2285095-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner, quart, 150µm, rot DONAU 2285095-04
Heftschoner, quart, 150µm, rot DONAU 2285095-04
Heftschoner, quart, 150µm, rot DONAU 2285095-04
Heftschoner, quart, 150µm, rot DONAU 2285095-04
Artikel-Nr.:
     639-322050015
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     2285095-04
EAN/GTIN:
     9003106025879
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Extra stark, transluzent, 150 µm, Zum Schutz von Heften und Büchern vor Schmutz und Feuchtigkeit. Extrastarke, glasklare PP- Folie. B x H: 195 x 240 mm, 20 Blatt. Formati: S.2, S.4, S.5, R.1, R.2, R.3, R.4, R.6, R.7, R.8, C.1, C.2, C.4, C.8, W.1, W.3, W.6, W.7, W.8, W.9
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild vorhanden:
false
Breite:
19.5
Breite [cm]:
19.5
Farbe:
rot
Höhe:
24
Höhe [cm]:
24
Verwendung für Papiergrößen:
quart
Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, heftumschlag donau rot, heft umschlag, hefthülle rot, Hülle, Buchschoner, transluzent, Donau, Biella, 150my, extrastark, Quart, Quartformat, 2285095, 380207, 380208, 380206, 380571, 380205, 380767, 380209, 380972, 380052, Quartumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
€ 5,49*
ab € 0,22446*
€ 0,39446*
Lager 639
30
10
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,07*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.