Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner, quart, 150µm, blau DONAU 2285095-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftschoner, quart, 150µm, blau DONAU 2285095-10
Heftschoner, quart, 150µm, blau DONAU 2285095-10
Heftschoner, quart, 150µm, blau DONAU 2285095-10
Heftschoner, quart, 150µm, blau DONAU 2285095-10
Artikel-Nr.:
     639-322050001
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     2285095-10
EAN/GTIN:
     9003106025893
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Extra stark, transluzent, 150 µm, Zum Schutz von Heften und Büchern vor Schmutz und Feuchtigkeit. Extrastarke, glasklare PP- Folie. B x H: 195 x 240 mm, 20 Blatt. Formati: S.2, S.4, S.5, R.1, R.2, R.3, R.4, R.6, R.7, R.8, C.1, C.2, C.4, C.8, W.1, W.3, W.6, W.7, W.8, W.9
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild vorhanden:
false
Breite:
19.5
Breite [cm]:
19.5
Farbe:
blau
Höhe:
24
Höhe [cm]:
24
Verwendung für Papiergrößen:
quart
Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, heft-umschlag blau, heft umschlag, heftschoner donau, Hülle, Buchschoner, transluzent, Donau, Biella, 150my, extrastark, Quart, Quartformat, 2285095, 380207, 380208, 380206, 380571, 380205, 380767, 380209, 380972, 380052, Quartumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
10
€ 5,49*
ab € 0,22446*
€ 0,39446*
Lager 639
60
10
€ 4,99*
ab € 0,68*
€ 1,07*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.