Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Mini NeXXt Recylce CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, rot LEITZ 5617-00-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät Mini NeXXt Recylce CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, rot LEITZ 5617-00-25
Heftgerät Mini NeXXt Recylce CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, rot LEITZ 5617-00-25
Heftgerät Mini NeXXt Recylce CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, rot LEITZ 5617-00-25
Heftgerät Mini NeXXt Recylce CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, rot LEITZ 5617-00-25
Heftgerät Mini NeXXt Recylce CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, rot LEITZ 5617-00-25
Heftgerät Mini NeXXt Recylce CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, rot LEITZ 5617-00-25
Heftgerät Mini NeXXt Recylce CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, rot LEITZ 5617-00-25
Heftgerät Mini NeXXt Recylce CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, rot LEITZ 5617-00-25
Heftgerät Mini NeXXt Recylce CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, rot LEITZ 5617-00-25
Heftgerät Mini NeXXt Recylce CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, rot LEITZ 5617-00-25
Heftgerät Mini NeXXt Recylce CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, rot LEITZ 5617-00-25
Heftgerät Mini NeXXt Recylce CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, rot LEITZ 5617-00-25
Heftgerät Mini NeXXt Recylce CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, rot LEITZ 5617-00-25
Heftgerät Mini NeXXt Recylce CO² neutral, Kunststoff, 10 Blatt, rot LEITZ 5617-00-25
Artikel-Nr.:
     639-309033015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5617-00-25
EAN/GTIN:
     4002432135394
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Mini Heftgerät NeXXt Recycle CO² neutral. Hergestellt aus 81% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar, da es mit Hilfe eines Schraubendreher vollständig in die verschiedenen Materialtypen zerlegt werden kann. Mit Oberlademechanik. Für geschlossene Heftung. Mit Tackerfunktion. Mit integriertem Entklammerer. Mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. Kunststofffreie Verpackung aus 100% recyceltem Karton, vollständig recycelbar. Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x P2, Nr. 10. Einlegetiefe: 35 mm. Material: 81% recycelter Kunststoff, Metall. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Farbe:
rot
Heftleistung:
10
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Werkstoff:
Kunststoff
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
35
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Mini-Hefter, Mini-Heftgerät, Minihefter, Miniheftgerät, bürohefter leitz rot, mini hefter, leitz mini-heftgerät, Heftapparat, Hefter, Leitz, Esselte, NeXXt, Recycle, 5617, heftet 10 Blatt 80g Papier, aus Metall, Metallhefter, für Klammern Plus 10, Nr. 10, Büroheftapparat, Einlegetiefe 3, 5cm, Mini
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,55*
€ 4,51*
3 Tage
9
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,59*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,69*
€ 4,62*
2 Tage
6
€ 5,49*
ab € 3,08*
€ 5,22*
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
56170095
ab € 2,57*
Sonstiges
Leitz
56170035
ab € 2,56*
Sonstiges
Leitz
56170055
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.