Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminator iLam HomeOffice, A4, grün LEITZ 7368-00-54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminator iLam HomeOffice, A4, grün LEITZ 7368-00-54
Laminator iLam HomeOffice, A4, grün LEITZ 7368-00-54
Laminator iLam HomeOffice, A4, grün LEITZ 7368-00-54
Laminator iLam HomeOffice, A4, grün LEITZ 7368-00-54
Laminator iLam HomeOffice, A4, grün LEITZ 7368-00-54
Laminator iLam HomeOffice, A4, grün LEITZ 7368-00-54
Laminator iLam HomeOffice, A4, grün LEITZ 7368-00-54
Laminator iLam HomeOffice, A4, grün LEITZ 7368-00-54
Laminator iLam HomeOffice, A4, grün LEITZ 7368-00-54
Laminator iLam HomeOffice, A4, grün LEITZ 7368-00-54
Laminator iLam HomeOffice, A4, grün LEITZ 7368-00-54
Laminator iLam HomeOffice, A4, grün LEITZ 7368-00-54
Laminator iLam HomeOffice, A4, grün LEITZ 7368-00-54
Laminator iLam HomeOffice, A4, grün LEITZ 7368-00-54
Laminator iLam HomeOffice, A4, grün LEITZ 7368-00-54
Laminator iLam HomeOffice, A4, grün LEITZ 7368-00-54
Artikel-Nr.:
     639-308653012
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     7368-00-54
EAN/GTIN:
     4002432123971
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Leitz Laminiergerät iLAM Home Office A4, für Format A4. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indirekter Heizung über den Rollen. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Inklusive Laminierfolien-Starterkit. Folienstärke: 80 bis 125 micron. Geschwindigkeit: 300 mm/Minute (60 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 3 Minuten. Temperatur: fest, maximal 130° C. Maximale Breite: 230 mm. Maximale Laminierdicke: 0,4 mm. Leistungsaufnahme: 300 Watt. Gewicht: 1,37 kg. Format: 370 x 128 x 76 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Breite:
370
Farbe:
grün
Höhe:
128
Laminiergeschwindigkeit:
300
Tiefe:
76
Verwendung für Papierformat:
A4
empfohlene Dicke der Folie:
125
max. Breite des zugeführten Materials:
230
Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, leitz a4 kaltlaminiergerät, heiss laminiergerät, heiß-laminiergerät a4, A3, A4, Folien, Großformat-Laminator, Großformat-Laminierer, Großformat-Laminiergerät, Heiß- und Kaltlamination, Heißlamination, Heißlaminierfolien, Heißrollen-Laminator, Home, Home Office, HomeOffice, Kalt-Laminiersystem, Kaltlamination, Kaschiergerät, Laminierfolien, Leitz, Office, Rollen-Laminiersystem, Rollenlaminator, automatic no settings, easy, heißlaminieren, iLAM, iLam, laminieren, light, office entry, turbo, Laminiersysteme und Zubehör, Laminatoren
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,95*
ab € 54,36*
€ 70,43*
€ 4,50*
ab € 54,00*
€ 70,45*
€ 5,50*
ab € 54,07*
€ 72,72*
€ 5,95*
ab € 57,78*
€ 77,80*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 60,38*
€ 78,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74800000
ab € 12,28*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 5,61*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0619*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,71*
Zubehör
Leitz
74830000
ab € 24,82*
Zubehör
Leitz
74840000
ab € 35,13*
Zubehör
Leitz
74930000
ab € 9,05*
Zubehör
Leitz
74780000
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.