Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau LEITZ 5319-20-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau LEITZ 5319-20-36
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau LEITZ 5319-20-36
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau LEITZ 5319-20-36
Qualitätsschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau LEITZ 5319-20-36
Artikel-Nr.:
     639-308314601
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5319-20-36
EAN/GTIN:
     4002432100477
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Leitz Qualitätsschere WOW. Mit ergonomischen Soft-Touch Griffen. Mit Schraube zum Nachjustieren. Extrem scharf für hohe Schnittpräzision. Material: titanbeschichtetes Edelstahl, rostfrei. Länge: 205 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gesamtlänge:
250
Länge:
205
Länge [in mm, Dezimal]:
205
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Nähschere, Schneiderschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, bastelschere rund, bastel schere, bastelschere leitz, Deko-Schere, Kreativschere, Leitz, Motiv-Schere, Profilstahlschere, Scheren, Schneiden, Stahl, Stahlschere, Titan, WOW, rostfrei
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 5,49*
ab € 6,31*
€ 9,52*
2 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 9,82*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,62*
€ 9,85*
5 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 7,35*
€ 10,94*
1
€ 7,95*
ab € 7,51*
€ 11,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263036
ab € 3,38*
Zubehör
Leitz
55311036
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.