| |
|
| Artikel-Nr.: 639-279342 Herst.-Nr.: 400177130 EAN/GTIN: 4006144063938 |
| |
|
| | |
| 3er Packung Collegeblocks, DIN A4+, 4-fachgelocht, 70 Blatt. Mit seidenglattem Optik Papier für dauerhaft optimale Schreibergebnisse. Die Blöcke sind kariert mit Rand rechts und links - Lineatur 28 mit einer stabilen Kartonunterlage für optimales Arbeiten. Die Seiten sind microperforiert zum einfachen Heraustrennen der Seiten. Duruch die steigende Spirale ist es möglich, den Block um 360° aufzuschlagen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 70 | Ausführung der Bindung: | spiralbindung | Ausführung der Lineatur: | Lin 28 | kariert mit Doppelrand | Farbe: | rot | Lochung: | 4-fach | Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, collegeblock lineatur 28 a4, rechenblock a4, rechenblock, A4+, 70, Blatt, kariert, 3, Stück, rot, OXFORD, 400177130 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,57* | € 8,95* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 5,95* | € 9,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,95* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|