Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier, 50x25cm, silber WEROLA 22061/9126


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Krepppapier, 50x25cm, silber WEROLA 22061/9126
Krepppapier, 50x25cm, silber WEROLA 22061/9126
Krepppapier, 50x25cm, silber WEROLA 22061/9126
Artikel-Nr.:
     639-268004126
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     22061/9126
EAN/GTIN:
     4005063091268
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
Krepppapier Silberkrepp. Flächenmasse des Papiers: 52 g/qm. Größe (B x L): 50 cm x 2,5 m. Farbe/Motiv: silber.
Weitere Informationen:
Breite:
50
Farbe:
silber
Flächenmasse des Papiers:
52
Länge:
2.5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,49*
ab € 3,42*
€ 5,55*
9 Tage
18
€ 5,87*
ab € 3,44*
€ 5,63*
Lager 639
28
€ 4,99*
ab € 3,76*
€ 6,07*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,07*
€ 7,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 3,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.