Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier 52g/qm 50x250cm silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Krepppapier 52g/qm 50x250cm silber
Krepppapier 52g/qm 50x250cm silber
Artikel-Nr.:
     467-#STAU220619126
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     22061-9126
EAN/GTIN:
     4005063091268
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepppapier Goldkrepp
  • Flächenmasse des Papiers: 52 g/qm
  • Größe (B x L): 50 cm x 2,5 m
  • Farbe/Motiv: silber
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x250cm
Breite:
500 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Marke:
Staufen
Papiergewicht:
52 g/qm
Rollenlänge:
2.5 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp silber, bastelkrepp, krepp-papier staufen, 22061, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,49*
ab € 4,34*
€ 5,53*
Lager 467
19
€ 5,87*
ab € 4,38*
€ 5,62*
3 Tage
19
€ 4,99*
ab € 4,75*
€ 6,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,62*
€ 6,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.