| |
|
| Artikel-Nr.: 639-251333 Herst.-Nr.: 10622701 EAN/GTIN: 4011367227012 |
| |
|
| | |
| Durch die mikrofeine und harte Oberfläche ist das hochtransparente Zeichenpapier DIAMANT SPEZIAL optimal qualifiziert für konturenscharfe und kontrastreiche Zeichnungen. Problemlos für alle Kopierverfahren, Lichtpaus- und Normalkopie sowie Mikroverfilmung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 50 | Breite: | 210 | Farbe: | transparent | Flächenmasse des Papiers: | 110/115 g/m² | Höhe: | 297 | Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transparentpapier-Block, Transparentpapierblock, Entwurfpapier, Lichtpauspapier, Pauspapier, Transparent-Zeichenpapier, Skizzen-Block, Skizzenblock, Studienblock, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, transparentpapier a4 115g weiß, pergamentpapier a4, pergamentpapier, 3702808, Skizzenpapiere, Transparentpapierblöcke, -bögen, -rollen, Zeichenpapiere, Planzeichenpapiere |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,89* | € 9,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,11* | € 9,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,81* | € 13,25* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,55* | € 14,32* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,86* | € 16,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,2172* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|